Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Insert 55 A9-2 Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Insert 55 A9-2 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A9-2 Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29831390
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     114578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsatz 55 A9-2 für die Aufteilung der Assorter 55, Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, Schublade 250-03 und Bodenschale 55 des ToolCase.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
25 g
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.