Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect ST9CR Drahtverbinder D-Sub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect ST9CR Drahtverbinder D-Sub Schwarz
econ connect ST9CR Drahtverbinder D-Sub Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-C686191
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ST9CR
EAN/GTIN:
     4039289055537
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse 9-polig
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.25 g
Breite
30.85 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
12.55 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nickel, Stahl, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Durchschlagfestigkeit
500 V
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Stromstärke
1 A
Impedanz
500 Ohm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
1 Tag
1342
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
6 Tage
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,47*
€ 9,56*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,15*
€ 17,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.