Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack econ connect D-Sub-Stiftgehäuse 9 polig für Crimpkontakte


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
econ
econ
Artikel-Nr.:
     1039U-9859453299
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     453299
EAN/GTIN:
     4039289055537
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse 9-polig
stiftgehäuse
10er Pack econ connect D-Sub-Stiftgehäuse 9 polig für Crimpkontakte

Technische Daten: Anschluss: Crimp Ausrichtung: gerade Montage: Kabelmontage Farbe: schwarz Material Gehäuse: Stahl, vorne vernickelt und hinten verzinnt Material Isolation: PBT Betriebstemperatur: -40 °C bis 70 °C Polzahl: 9 Betriebsstrom: 1 A Spannungsfestigkeit: 500 Vac Art: Stiftleiste Produkt-Art: Stiftgehäuse

Weitere Suchbegriffe: econ, connect, D-Sub-Stiftgehäuse, 9, 453299
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
1 Tag
1082
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
Lager 1039
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,99*
€ 8,64*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,15*
€ 17,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,599* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.