Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCU Solar AAA 56733 HR03 Ni-MH 1,2V 550mAh Blister 2e 56733/2BLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-5043916
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56733101402
EAN/GTIN:
     4008496808083
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Der VARTA RECHARGE Accu Solar AAA mit 550mAh Kapazität wurde speziell für Solarleuchten im Garten entwickelt und verfügt über eine optimierte Kapazität für Gartenleuchten mit niedrigem Stromverbrauch, die die viele Ladezyklen erfordern. Der Akku in Premium-Qualität ist hunderte Male ohne Memory-Effekt wiederaufladbar und sorgt mit lang anhaltender, umweltfreundlicher Energie jederzeit für die richtige Beleuchtung. Nennspannung: 1,2 V, Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid, Gewicht: 10 g, Größenbezeichnung: Micro, Kapazität: 550 mAh, Durchmesser: 10,5 mm, IEC-Bezeichnung: HR03, Sonstige Bezeichnung: AAA, Kunststoffgehäuse: false, Geeignet für Ex-Bereich: false, Umgebungstemperatur: 0...30 °C, Geeignet für Schnellladung: true, Höhe inkl. Pole: 44,5 mm, Akkupack: false, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
56733/2BLI
Ident Code:
56733101402
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Batterie AM5, Batterie LR1, Batterie N, Lady Batterie, N Lady Batterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta micro nimh akku, aaa batterie, aaa batterie varta, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie), Akkumulator (Geräte-), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,39035*
€ 1,88035*
5 Tage
516
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,57*
€ 2,10*
2 Tage
373
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,70*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,05*
€ 2,71*
Lager 6808
10
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,08*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
HR-4UTGB-2S1P
ab € 6,06*
Sonstiges
Varta
56736-OEM
ab € 1,01*
Sonstiges
Varta
58398101501
ab € 1,64*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.