Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FA2052 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FA2052 Patch Panel 1U
ACT FA2052 Patch Panel 1U
ACT FA2052 Patch Panel 1U
ACT FA2052 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72470514
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FA2052
EAN/GTIN:
     8716065371062
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Kiefer, Weiß
Material
Metall
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
LC, MPO
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
110 mm
Gewicht
250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 194,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.