Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ISA-3000-4C-FTD Firewall (Hardware) 2 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ISA-3000-4C-FTD Firewall (Hardware) 2 Gbit/s
Cisco ISA-3000-4C-FTD Firewall (Hardware) 2 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72259390
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ISA-3000-4C-FTD
EAN/GTIN:
     889728133906
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Industrie-Switch
industrie switch
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
398130 h
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
2 Gbit/s
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RCM, RoHS, CE, Gesetz über Handelsabkommen (TAA), China RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Konsolen-Port
RJ-45
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
2000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1900 g
Speicher
Speicherkapazität
8000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 74 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Speichermedium
Flash-Speicher
16000 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.643,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.643,06*
€ 3.145,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.628,70*
€ 3.128,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.557,98*
€ 3.044,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.516,13*
€ 2.994,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.500,32*
€ 2.975,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.