Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA503010 Herst.-Nr.: 503010 EAN/GTIN: 4005546994338 |
| |
|
| | |
| Einfaches und sicheres Kabelmanagement mit CAVOLINE®. Die Produktserie umfasst funktionale Helfer für eine übersichtliche Kabelorganisation und sorgt somit auch für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Optisch ansprechend und mit diversen Zusatznutzen versehen, überzeugt CAVOLINE® im Büro genauso wie im Home Office. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 406 mm | | Tiefe | 156 mm | | Höhe | 139 mm | Merkmale | Typ | Kabelgehäuse | | Zweck | Tisch/Bank | | Produktfarbe | Grau | | Material | Kunststoff, Gummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,92* | € 31,86* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 24,11* | € 31,98* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,69* | € 32,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 25,01* | € 33,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 26,70* | € 36,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|