Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL NK6FN Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NK6FN Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
DELL NK6FN Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71533782
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     NK6FN
EAN/GTIN:
     5397063814060
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs.

Der 65-Watt-Netzadapter von Dell™ ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell™ Notebook ausgelegt. Über den leistungsstarken 65-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Im Lieferumfang ist ein 1.83meter langes Netzkabel enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
65 W
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
<ul><li>Alienware M11x - Alienware M11x R2 - Alienware M17x - Inspiron 11 3000 Series (3135) - Inspiron 11 3000 Series (3137) - Inspiron 11 3000 Series (3138) - Inspiron 1120 - Inspiron 11z (1110) - Inspiron 13R (N3010) - Inspiron 13z (5323) - Inspiron 14 (1440) - Inspiron 14 (3420) - Inspiron 14 (3437) - Inspiron 14 3000 Series (3421) - Inspiron 14 3000 Series (3442) - Inspiron 14 3000 Series (3443) - Inspiron 14 5000 Series (5447) - Inspiron 14R (5421) - Inspiron 14R (5437) - Inspiron 14R (N4010) - Inspiron 14z (5423) - Inspiron 14z (N411z) - Inspiron 15 (1564) - Inspiron 15 (3520) - Inspiron 15 (3521) - Inspiron 15 (3537) - Inspiron 15 (N5050) - Inspiron 15 3000 Series (3541) - Inspiron 15 3000 Series (3542) - Inspiron 15 3000 Series (3543) - Inspiron 15 5000 Series (5547) - Inspiron 15 5000 Series (5548) - Inspiron 15 7000 Series (7537) - Inspiron 1546 - Inspiron 15R (5520) - Inspiron 15R (5521) - Inspiron 15R (5537) - Inspiron 15R (5545) - Inspiron 15R (7520) - Inspiron 15R (N5010) - Inspiron 15R (N5110) - Inspiron 15z (5523) - Inspiron 17 (1750) - Inspiron 17 (1764) - Inspiron 17 (3721) - Inspiron 17 (3737) - Inspiron 17 5000 Series (5748) - Inspiron 17 5000 Series (5749) - Inspiron 17 7000 Series (7737) - Inspiron 17 7000 Series (7746) - Inspiron 17R (5720) - Inspiron 17R (5721) - Inspiron 17R (5737) - Inspiron 17R (N7010) - Inspiron 17R (N7110) - Inspiron 3531 - Inspiron 700m - Inspiron 8600c - Inspiron Chromebook 11I 3181 - Inspiron Chromebook 11I 3181 2-in-1 - Inspiron M101z - Inspiron M301Z - Inspiron M4010 - Inspiron M4040 - Inspiron M4110 - Inspiron M5010 - Inspiron M5030 - Inspiron M5040 - Inspiron M5110 - Inspiron N301Z - Inspiron N311z - Inspiron N4020 - Inspiron N4030 - Inspiron N4050 - Inspiron N4120 - Inspiron N5030 - Inspiron N5040 - Latitude 2100 - Latitude 2110 - Latitude 2120 - Latitude 3300 - Latitude 3330 - Latitude 3340 - Latitude 3450 - Latitude 3550 - Latitude 6430u - Latitude E4310 - Latitude E5410 - Latitude E5420 - Latitude E5420m - Latitude E5430 - Latitude E5440 - Latitude E5500 - Latitude E5510 - Latitude E5520 - Latitude E5520m - Latitude E5530 - Latitude E5540 - Latitude E6220 - Latitude E6230 - Latitude E6320 - Latitude E6330 - Latitude E6410 - Latitude E6420 - Latitude E6420 ATG - Latitude E6420 XFR - Latitude E6430 - Latitude E6430 ATG - Latitude E6430s - Latitude E6440 - Latitude E6520 - Latitude E6530 - Latitude E6540 - Latitude E7240 - Latitude E7440 - Latitude L13 - Latitude Rugged Extreme 7404 - Latitude ST - Latitude XT2 - Latitude XT2 XFR - Latitude XT3 - Latitude Z - Studio 1457 - Studio 1458 - Studio 1555 - Studio 1557 - Studio 1558 - Studio 1569 - Studio 1747 - Studio 1749 - Studio XPS 16 (1640) - Vostro 1014 - Vostro 1015 - Vostro 1088 - Vostro 1440 - Vostro 1450 - Vostro 1540 - Vostro 1550 - Vostro 2420 - Vostro 2421 - Vostro 2520 - Vostro 2521 - Vostro 3300 - Vostro 3350 - Vostro 3360 - Vostro 3400 - Vostro 3449 - Vostro 3450 - Vostro 3460 - Vostro 3500 - Vostro 3549 - Vostro 3550 - Vostro 3555 - Vostro 3560 - Vostro 3750 - Vostro V13 - Vostro V130 - Vostro V131 - XPS 14 (L421X) - XPS 14z - XPS 15 (L521X)</li></ul>
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.