Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier Pro 512 GB MicroSDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Premier Pro 512 GB MicroSDXC Klasse 10
ADATA Premier Pro 512 GB MicroSDXC Klasse 10
ADATA Premier Pro 512 GB MicroSDXC Klasse 10
ADATA Premier Pro 512 GB MicroSDXC Klasse 10
ADATA Premier Pro 512 GB MicroSDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71372625
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX512GUI3V30SA2-RA1
EAN/GTIN:
     4710273771359
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.25 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Magnetsicher, Schockresistent, Vibrationsbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Zertifizierung
FCC , CE , VCCI , CTICK , EAC
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.