Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier Pro 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Premier Pro 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
ADATA Premier Pro 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71372524
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX128GUI3V30SA2-RA1
EAN/GTIN:
     4710273771335
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Premier-Pro-microSDXC/SDHC-UHS-I-Speicherkarten wurden für Dash-Recorder und Bewegungskameras entwickelt, eignen sich perfekt für wiederholtes Schreiben/Überschreiben, wie z. B. tägliche Fahrzeugaufnahmen. Sie erfüllen außerdem den A2-Standard für die schnellere und reibungslose Ausführung von Apps. Dank V30- (Videogeschwindigkeitsklasse) Qualifikation können Sie bei einer Mindestgeschwindigkeit von 30 MB pro Sekunde aufnehmen. Zur Gewährleistung konsistent hoher Qualität sind die microSDXC/SDHC-UHS-I-Speicherkarten Premier Pro wasserdicht, stoßfest, halten Röntgenstrahlen und extremen Temperaturen stand, sodass Sie sie selbst in rauen Umgebungen mitnehmen können.
Unabhängig unterwegs durch weitgehende Schutzfunktionen

Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I Speicherkarten unterstützen die automatische Fehlerkorrektur (ECC). Sie bestehen auch rigorose wasserdichte, stoßfeste, röntgensichere, antistatische und extrem temperaturbeständige Tests für eine robuste Haltbarkeit und zuverlässigen Schutz.

A2-Qualifikation – für höhere App-Leistung

Wenn Sie ein Android-Smartphone/Tablet nutzen, können Ihnen die microSDXC/SDHC-UHS-I-Speicherkarten (*16GB-512GB) Premier Pro mit A2-Qualifikation beim schnelleren Installieren und Ausführen von Apps helfen. Mit Android 6.0/7.0 können Nutzer microSD-Karten als anpassbaren Speicher nicht nur für stabile Inhalte, wie Fotos und Videos, sondern auch für Apps wählen. Dies hilft bei der Erweiterung des internen Smartphone-Speichers für eine noch aufregendere mobile Nutzung.

UHS-I U3 erfüllt V30 für schnellere Videoaufzeichnung

Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I Speicherkarten mit High Speed UHS-I U3 Spezifikation unterstützen hochauflösende Full HD, 3D und 4K Ultra HD Videoaufzeichnung. Sie erfüllen die V30 (Video Geschwindigkeitsklasse) Spezifikationen, d.h. sie können mindestens 30 MB Video pro Sekunde aufnehmen - ideal für Dashcams und Motion Cameras.

Große Kapazität für ununterbrochene Aufnahmen

Die robusten Hochleistungskarten gibt es mit 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128GB, 256GB und 512 GB. Sie bieten Platz für bis zu 3830 Minuten Full HD-Video. So haben Sie auch auf langen Reisen ausreichend Speichermöglichkeiten für Fotos und Filme.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.25 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schutzfunktion
Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Vibrationsbeständig, Wasserdicht
Zertifizierung
IPX7 ISO7816-1 EMC IEC61000-4-2 FCC CE
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.