| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-71372463 Herst.-Nr.: AUSDX256GUI3V30SA2-RA1 EAN/GTIN: 4710273771342 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Verpackungsdaten | Speicheradapter enthalten | SD | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11 mm | | Tiefe | 15 mm | | Höhe | 1 mm | | Gewicht | 0.25 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Schutzfunktion | Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Vibrationsbeständig, Wasserdicht | | Zertifizierung | IPX7 ISO7816-1 EMC IEC61000-4-2 FCC CE | Speicher | Kapazität | 256 GB | | Flash Card Typ | MicroSDXC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 80 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-I | | UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V30 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, 256 gb micro sd klasse 10, micro sd, micro sd 256gb |
| | |
| |