Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 899/4/1 Schraubendreherbit-Halter Edelstahl 25,4 / 4 mm (1 / 4 Zoll) 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 899/4/1 Schraubendreherbit-Halter Edelstahl 25,4 / 4 mm (1 / 4 Zoll) 1 Stück(e)
Wera 899/4/1 Schraubendreherbit-Halter Edelstahl 25,4 / 4 mm (1 / 4 Zoll) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71371379
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053459001
EAN/GTIN:
     4013288036711
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 Zoll
Magnetisch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Durchmesser
10.5 mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05053457001
ab € 2,71*
Zubehör
Wera
05053455001
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.