Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CCGP85121BU15 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Nedis CCGP85121BU15 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Nedis CCGP85121BU15 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Nedis CCGP85121BU15 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     115-30124959
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCGP85121BU15
EAN/GTIN:
     5412810276035
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabel zum Anschließen eines PC an ein Heimnetzwerk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
27
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
288
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,44*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,87*
€ 26,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,575*
€ 3,06425
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,90*
€ 2,261
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.