Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7044.110 Kabel-Organizer Rack Kabelgehäuse Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7044.110 Kabel-Organizer Rack Kabelgehäuse Grau
Rittal 7044.110 Kabel-Organizer Rack Kabelgehäuse Grau
Rittal 7044.110 Kabel-Organizer Rack Kabelgehäuse Grau
Rittal 7044.110 Kabel-Organizer Rack Kabelgehäuse Grau
Rittal 7044.110 Kabel-Organizer Rack Kabelgehäuse Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71352513
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7044.110
EAN/GTIN:
     4028177917217
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Das Network Cable Organizer Komplettsystem revolutioniert die strukturierte Verkabelung in allen Netzwerk-Racks ab einer Tiefe von 800 mm. Kabelüberlängen - egal ob CAT 6 oder LWL - werden einfach über einen Federzug zurückgezogen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Typ
Kabelgehäuse
Zweck
Rack
Produktfarbe
Grau
Material
Edelstahl
Rack-Kapazität
1U
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,18*
€ 791,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,31*
€ 776,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,38*
€ 746,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,74*
€ 727,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,06*
€ 693,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.