Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer MR600 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer MR600 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
TP-Link Archer MR600 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
TP-Link Archer MR600 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
TP-Link Archer MR600 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71318877
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER MR600 V1
EAN/GTIN:
     6935364086152
Suchbegriffe:
DECT Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
Domain Filter, IP, MAC Address Binding
Gastzugang
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Filterung
Ja
URL-Filterung
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
867 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
300 Mbit/s
Management-Funktionen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
VPN Unterstützung
PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
Empfängersensitivität
5 GHz: 11a 54M: -74 dBm 11ac HT20: -66 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT80 : -59 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -69 dBm
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
37 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
307 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Merkmale
Zertifizierung
CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Router Protokoll
IP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4818888
ab € 29,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.