Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4818888 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4818888 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß
Renkforce RF-4818888 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß
Renkforce RF-4818888 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß
Renkforce RF-4818888 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76837350
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4818888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
In Neubauten und renovierten Wohnungen sind meistens Netzwerkdosen in allen relevanten Räumen installiert. Der Accesspoint macht diese Netzwerkdosen "Tablet-tauglich". Es wird ein neues WLAN an Ort und Stelle erzeugt. Dieser Accesspoint bringt WLAN dorthin, wo Sie Internet bisher nur per LAN-Kabel nutzen konnten. Der Accesspoint wird einfach in eine freie Steckdose neben der Netzwerkdose gesteckt. Ein kurzes Kabel verbindet die Netzwerkdose mit dem Accesspoint. Die WLAN-Geschwindigkeit beträgt bis zu 300 MBit/s. Kommt Besuch, ist mit Hilfe Ihres Tablets oder Smartphones schnell ein Gast-WLAN mit einem separaten Passwort aktiviert. Das bestehende Heim-WLAN bleibt davon unberührt. Dabei wird das Gast WLAN und Ihr eigenes WLAN von ein und dem selben Accesspoint erzeugt. Der Accesspoint ist genauso für den Einsatz in Büro-Räumen geeignet, v. a. während eines Meetings mit externen Kunden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Handbuch auf CD
Ja
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Dipol-Antenne
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Max. Anzahl WLAN-Verbindungen
1
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.