Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Velleda 1781 Marker Meißel Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Velleda 1781 Marker Meißel Grün
BIC Velleda 1781 Marker Meißel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71317226
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     9402951
EAN/GTIN:
     3086121781025
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseform
Rechteck
Strichbreite (min)
3.4 mm
Strichbreite (max)
5.5 mm
Tintentyp
Tinte auf Ketonbasis
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Geruchsarm
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
9402971
ab € 1,46*
Sonstiges
BIC
9402961
ab € 1,46*
Sonstiges
BIC
9402981
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.