Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 33730 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 33730 Schraubenziehereinsatz
Wiha 33730 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71099512
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33730
EAN/GTIN:
     4010995337308
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Gewicht
16.9 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T20
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.