Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 106927 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 106927 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3000 mAh
AGI 106927 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71076026
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     106927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
41 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Zweck
Camcorder
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
HDCSD99
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.