Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY D17A Drahtschere Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D17A Drahtschere Gerade
BESSEY D17A Drahtschere Gerade
BESSEY D17A Drahtschere Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70724648
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D17A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Gewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D17ASS
ab € 37,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.