Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0080611 Herst.-Nr.: 1553860 EAN/GTIN: 4046356162210 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit geradem Lötanschluss Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 13.51 g | Merkmale | Produktfarbe | Metallisch | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Spannung | 30 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Wanddurchführung, rundsteckverbinder sonstige |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,13* | € 11,15* | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,127* | € 11,197* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,569* | € 11,649* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,02* | € 12,19* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,34* | € 12,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 223,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|