Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung 8-polig M12 SACC-DSI-FS #1553860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddurchführung 8-polig M12 SACC-DSI-FS #1553860
Wanddurchführung 8-polig M12 SACC-DSI-FS #1553860
Artikel-Nr.:
     3517B-87259240
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1553860
EAN/GTIN:
     4046356162210
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker

Wanddurchführung 8-polig M12 SACC-DSI-FS #1553860

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit geradem Lötanschluss
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
2 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 11,20*
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,107*
€ 11,247*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,549*
€ 11,729*
16 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 12,23*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,247*
€ 13,38393
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,107*
€ 12,02733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 224,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.