Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung 8-polig M12 SACC-DSI-FS #1553860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddurchführung 8-polig M12 SACC-DSI-FS #1553860
Wanddurchführung 8-polig M12 SACC-DSI-FS #1553860
Artikel-Nr.:
     6012C-87259240
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1553860
EAN/GTIN:
     4046356162210
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker

Wanddurchführung 8-polig M12 SACC-DSI-FS #1553860

Einfache Leiterplattenmontage: einteilige Steckverbinder für das Wellenlöten. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform. Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten. Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung an das Gehäuse durch Schirmkontakt.
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
20
€ 4,45*
ab € 9,555*
€ 10,105*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,75*
ab € 9,64*
€ 10,20*
20
€ 5,15*
ab € 9,648*
€ 10,208*
23 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 10,38*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 9,938*
€ 10,508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,508*
€ 12,50452
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,228*
€ 12,17132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,118*
€ 12,04042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,938*
€ 11,82622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 210,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.