Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN FPAG PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN FPAG PG
Lapp SILVYN FPAG PG
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70723218
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,581*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,601*
€ 4,28519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,381*
€ 4,02339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,191*
€ 3,79729
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,581*
€ 3,07139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.