Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SkyRC T200 AC, Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SkyRC T200 AC, Gleichstrom
SkyRC T200 AC, Gleichstrom
SkyRC T200 AC, Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70432494
Hersteller:
     SkyRC
Herst.-Nr.:
     SK-100155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4), Lithium Polymer (LiPo), Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH), Plombierte Bleisäure (VRLA)
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Zertifizierung
CE, FCC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
11 - 240 V
Ladespannung
1.8-4.35 V
Ladestrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.