Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Agility GD20 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Agility GD20 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
MSI Agility GD20 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
MSI Agility GD20 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
MSI Agility GD20 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
MSI Agility GD20 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
MSI Agility GD20 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70428400
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     AGILITY GD20
EAN/GTIN:
     4719072616670
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
225 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Mikrofaser, Gummi, Textil
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
320 mm
Dicke
5 mm
Gewicht
165 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.