Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper Steel PVS432G320C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper Steel PVS432G320C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS432G320C6K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70362710
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVS432G320C6K
EAN/GTIN:
     814914025567
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
96 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
162 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.