|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-70270670 Herst.-Nr.: NMA1XXD256GPSU4 EAN/GTIN: 735858360753 |
| |
|
|  |  |
 | Hardware-Verschlüsselung Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |  | Formfaktor | Persistent Memory Module (PMM) |  | Maximale Betriebstemperatur | 85 °C |  | Kapazität | 256 GB |  | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992CN3 |  | Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G159019 |  | Startdatum | Q2'19 |  | Produktreihe | Intel® Optane™ Persistent Memory | Merkmale | Speicherkapazität | 256 GB |  | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 256 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Status | Launched | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |