Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Persistenter ® Optane™ Speicher (128-GB-Modul)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Persistenter ® Optane™ Speicher (128-GB-Modul)
Intel Persistenter ® Optane™ Speicher (128-GB-Modul)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70270669
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     NMA1XXD128GPSU4
EAN/GTIN:
     735858360746
Suchbegriffe:
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
systemspezifische arbeitsspeicher d...
Enhanced Power Loss Data Protection (erweiterter Datenschutz bei Stromausfall)
Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.

Intel® Rapid-Start-Technik
Die Intel® Rapid-Start-Technik ermöglicht das schnelle Zurückkehren aus dem Ruhezustand.

Hardware-Verschlüsselung
Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.

End-to-End-Datenschutz
End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.

Temperatur-überwachung und -Protokollierung
Die Temperaturüberwachung und -protokollierung nutzt einen internen Temperatursensor zur überwachung und Protokollierung der Luftzirkulation und der Temperatur im Gerät. Die protokollierten Ergebnisse können über den SMART-Befehl abgerufen werden.

Intel® Smart Response-Technologie
Die Intel® Smart Response-Technologie kombiniert die hohe Leistung eines kleinen Solid-State-Laufwerks mit der hohen Kapazität einer Festplatte.

High-Endurance-Technik (HET)
Die High-Endurance-Technik in SSDs kombiniert Chipverbesserungen des Intel® NAND-Flash-Speichers und SSD-Systemverwaltungstechniken zur Verbesserung der Schreibzyklen des SSD. Ein Schreibzyklus ist definiert als die Menge von Daten, die während ihrer Lebensdauer auf eine SSD geschrieben werden kann.

Intel® Remote-Secure-Erase (ferngesteuertes sicheres Löschen)
Intel® Remote-Secure-Erase gibt IT Administratoren einen sicheren Weg, um ein Intel SSD ferngesteuert von einer vertrauten Managementkonsole zu löschen, wenn ein System ausgesondert oder umfunktioniert wird. Dies erlaubt die sofortige Wiederverwendung und spart Verwaltungszeit und -kosten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Formfaktor
Persistent Memory Module (PMM)
Bus Taktrate
1000 MHz
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Kapazität
128 GB
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G159019
Startdatum
Q2'19
Produktreihe
Intel® Optane™ Persistent Memory
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 128 GB
Komponente für
PC / Server
Sequentielle Bandbreite - 100 % Lesen (bis zu)
1000 MB/s
Sequentielle Bandbreite - 67 % Lesen, 33 % Schreiben (bis zu)
1000 MB/s
Sequentielle Bandbreite - 100 % Schreiben (bis zu)
1000 MB/s
Zufällige Bandbreite - 100 % Lesen (bis zu)
1000 MB/s
Zufällige Bandbreite - 67 % Lesen, 33 % Schreiben (bis zu)
1000 MB/s
Zufällige Bandbreite - 100 % Schreiben (bis zu)
1000 MB/s
Sequentielle Latenzzeit - Lesen (bis zu)
1 µs
Zufällige Latenzzeit - Lesen (bis zu)
1 µs
Thermal Design Power (TDP)
1 W
Sequentielle Dauer - 100 % Schreiben
1 PB
Zufällige Dauer - 100 % Schreiben
1 PB
Intel® Speicher-Bandbreitensteigerung
Ja
Speichertyp
1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Status
Launched
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
1 - 85 °C
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1 G
Annualized failure rate (AFR)
1 %
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,46*
€ 450,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,42*
€ 449,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,16*
€ 440,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,19*
€ 434,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.