Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH B10-SKL999925 Gurt Universal Velcro Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH B10-SKL999925 Gurt Universal Velcro Schwarz
FASTECH B10-SKL999925 Gurt Universal Velcro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70240869
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B10-SKL999925
EAN/GTIN:
     7640108886613
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Geeignet für
Universal
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,436* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,40*
€ 93,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,97*
€ 91,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,89*
€ 90,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,09*
€ 85,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,72*
€ 80,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,93*
€ 70,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.