Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12806 Projektorlampe 340 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12806 Projektorlampe 340 W
CoreParts ML12806 Projektorlampe 340 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69683001
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12806
EAN/GTIN:
     5706998719522
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
230 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
REALiS WUX6000, Xeed WUX6010
Lampenleistung
340 W
Lampenlebensdauer
3000 h
OEM-Code
RS-LP09
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,86*
€ 428,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,54*
€ 395,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,98*
€ 389,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.