Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyhalterung
>
KFZ-Handyhalterung
>
Artikel
Brodit 560851 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-69600763
Hersteller:
Brodit
Herst.-Nr.:
560851
EAN/GTIN:
7320285608511
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Design
Handy-Gerätetyp
Handheld mobiler Computer
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Kompatibilität
Honeywell CT50 Honeywell CT60
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
Halterungen Mobiltelefon
,
Handyhalter
,
Handyhalterung
,
Smartphone-Halterung
,
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
KFZ Kleingeräte Adapter
,
KFZ Netzgerät
,
KFZ Netzteil
,
Auto-Handyhalterung
,
Handy-KFZ-Halterung
,
KFZ-Handyhalterung
,
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
,
Ladegerät Zigarettenanzünder
,
Ladegerät für Zigarettenanzünder
,
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
,
Zigarettenanzünder-Ladegerät
,
handheld
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit 215564 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone Schwarz
Brodit
215564
€ 65,07*
Zubehör
Brodit 216366 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit
216366
€ 88,37*
Zubehör
Brodit 217016 Halterungsteil/-zubehör
Brodit
217016
€ 59,61*
Zubehör
Brodit 217030 Halterungsteil/-zubehör
Brodit
217030
€ 59,66*
Zubehör
Brodit 855679 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit
855679
€ 23,08*
Zubehör
Brodit 945084 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Brodit
945084
€ 49,08*
Zubehör
Brodit Vibration damper Passive Halterung Schwarz
Brodit
215997
€ 45,02*
Zubehör
Brodit 217014 Zubehör Honeywell EDA10A
Brodit
217014
€ 41,89*
Zubehör
Brodit 217015 Zubehör Honeywell EDA10A
Brodit
217015
€ 73,79*
Zubehör
Brodit 217017 Zubehör Honeywell EDA10A
Brodit
217017
€ 83,04*
Zubehör
Brodit 217060 Montage Adapter Bosch Rexroth
Brodit
217060
€ 28,32*
Zubehör
Brodit Aktive Halterung - ("216387")
Brodit
216387
€ 215,25*
Zubehör
Brodit Halterungsplatte, erhöht - ("216042")
Brodit
216042
€ 30,51*
Zubehör
Brodit Montageplatte - ("216302")
Brodit
216302
€ 20,22*
Zubehör
Brodit Montageplatte - ("217087")
Brodit
217087
€ 44,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.