Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister SO-37000 Koaxialkabel 50 m IEC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmeister SO-37000 Koaxialkabel 50 m IEC Weiß
Kabelmeister SO-37000 Koaxialkabel 50 m IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69474757
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Geeignet zum Anschluss diverser Geräte wie SAT-Receiver, Fernseher, TFTs an die SAT-Anlage oder den Kabel-Anschluss.

Details:
- mit zwei Mantelstromfilter (Ferrit): Beseitigt beispielsweise Brummschleifen beim Kabel- oder SAT-Anschluss in Verbindung mit einer HiFi-Anlage
- Anschlüsse: IEC (Koax) Stecker - IEC (Koax) Buchse
- Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
- Schirmmaß: BZT - CE >95 dB
- Stecker vergossen
- Adermaterial Kupfergemisch
- Kabelfarbe weiß
- Stecker Farbe weiß
- Länge: 50m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.