Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101141110 Herst.-Nr.: 456301 EAN/GTIN: 4005187563016 |
| |
|
| | |
| ALLIT Einsatzbox Euro Plus gelb Gr. 2 54 x 108 x 45 mm
Einsatzboxen für EuroPlus Flex, EuroPlus Pro M und Pro K. Farbige Einsatzboxen für die Bestückung der Sortimentskästen EuroPlus Flex 37 und der Kleinteilekoffer EuroPlus Pro M und Pro S. Auch als Einteilung für Schublade, Schrank und Regal geeignet. Aus hochschlagfestem Polystyrol. Passend für Sortimentskästen EuroPlus Flex und Kleinteilekoffer EuroPlus Pro M und Pro K. Industrienorm für Schubladen- und Schranksysteme.
Weitere Informationen: | | Marke: | Allit | Breite: | 108 mm | Länge: | 54 mm | Höhe: | 45 mm | Material: | Polystyrol | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 112 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 0,45456* | € 0,60456* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,32* | € 0,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,33* | € 0,77* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,83* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,47* | € 0,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|