Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister SO-33521 Koaxialkabel 7,5 m IEC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmeister SO-33521 Koaxialkabel 7,5 m IEC Schwarz
Kabelmeister SO-33521 Koaxialkabel 7,5 m IEC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69459049
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-33521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
  • Doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht)
    - Impedanz 75 Ohm
    - Mit 2 Mantelstromfiltern speziell für 100 Hz Geräte
    - Schirmungsdämpfung : >85 dB
    - Stecker/Kupplung zu 100% geschirmt
    - Mit Schirmblech

    Anschluss A Koax-Stecker
    Anschluss B Koax-Kupplung
    Farbe schwarz
    Geflecht 112
    Innenleiter 0,813mm CCS
    Aussendurchmesser 6,0 mm
    Ausführung RG 59
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
Leitermaterial
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.