Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE SmartLav+ Schwarz Smartphone-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE SmartLav+ Schwarz Smartphone-Mikrofon
RØDE SmartLav+ Schwarz Smartphone-Mikrofon
RØDE SmartLav+ Schwarz Smartphone-Mikrofon
RØDE SmartLav+ Schwarz Smartphone-Mikrofon
RØDE SmartLav+ Schwarz Smartphone-Mikrofon
RØDE SmartLav+ Schwarz Smartphone-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69221096
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     400410010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Smartphone-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon Dynamikbereich
83 dB
Äquivalenter Schallpegel
27 dB
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
67 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Verstärker
Output Widerstand
3000 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RØDE Microphones
SC6
€ 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.