Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa SDS-3008 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa SDS-3008 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)
Moxa SDS-3008 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68773443
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     SDS-3008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch moxa
industrie-switch 8 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusematerial
Metall
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
DIN-Schienen-Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
111 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
12 - 48 V
Eingangsstrom
0.55 A
Eingangsspannung
24 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Datenpaket-Pufferspeicher
3 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Port-Spiegelung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 422,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,47*
€ 502,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,31*
€ 488,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,87*
€ 465,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,80*
€ 459,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,31*
€ 432,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.