Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 4GB DDR3, 1600MHz, 240pin Dimm Speichermodul 1 x 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 4GB DDR3, 1600MHz, 240pin Dimm Speichermodul 1 x 4 GB
Corsair 4GB DDR3, 1600MHz, 240pin Dimm Speichermodul 1 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6844591
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMZ4GX3M1A1600C9
EAN/GTIN:
     843591010894
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Die Corsair Vengeance DDR3-Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminium-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet. Attraktives Speichermodul für Übertaktung zum attraktiven Preis Die Corsair Vengeance DDR3-Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminium-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet. Maximale Kompatibilität mit den neuesten Prozessoren und Hauptplatinen Vengeance-Speichermodule sind speziell für die neuesten CPUs konzipiert. Sie laufen mit 1,5 V und bieten maximale Kompatibilität mit allen Prozessoren der Ausführungen Intel® Core™ i3, i5 und i7 sowie der zweiten Generation der Intel-Prozessorreihe. Vengeance-DDR3-Speicher sind als einfache Module oder als Kits mit zwei oder drei Modulen erhältlich, sodass Sie die DIMM-Modulanforderungen Ihrer Hauptplatine auf einfache Weise erfüllen können. Speicherdichte der nächsten Generation für ultimative Power-User Die meisten Vengeance-DIMMs enthalten RAM-Schaltkreise von 2 Gb. Aufgrund der hohen Dichte dieser Speicherchips können Sie 8 GB Speicher mit lediglich zwei DIMMs erzielen oder ein Dreikanalsystem mit umwerfenden 24 GB Systemspeicher für extremes Multitasking ausstatten. Produktbeschreibung Leistungsfähiges 4-GB-Vengeance-Einzelmodul, 1.600 MHz, 9-9-9-24, 1,5 V Wichtigste Merkmale - Maximierte Speicherkapazität für ultimative Systemleistung - Speziell ausgewählte RAM-Speicher für Übertaktung - 1,5 V VDIMM-Spezifikation gewährleistet Kompatibilität mit Intel Core-Prozessoren der zweiten Generation (Sandy Bridge) - Mit XMP-Leistungsprofil - Garantiert funktionsfähig mit allen Zweikanal-Intel-Plattformen - Dynamischer Gaming-Look - Attraktives Preisniveau - Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistung eines Corsair-Produkts Lieferumfang Ein 4-GB-Speichermodul Systemanforderungen Zur Verwendung mit allen DDR3-Hauptplatinen mit einem Speicherkanal
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
152.4 x 76.2 x 16 mm
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H)
181.1 x 165.1 x 127 mm
Menge in Koffer oder Umkarton
16 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
0.662 kg
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.68 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
31.75 g
Weitere Suchbegriffe: corsair ddr3 ram 4gb, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.