Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 3x4GB DDR3, 1600Mhz, 240pin DIMM Speichermodul 12 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 3x4GB DDR3, 1600Mhz, 240pin DIMM Speichermodul 12 GB
Corsair 3x4GB DDR3, 1600Mhz, 240pin DIMM Speichermodul 12 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6844589
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMZ12GX3M3A1600C9
EAN/GTIN:
     843591010863
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Die Corsair Vengeance DDR3-Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminium-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet. Attraktives Speichermodul für Übertaktung zum attraktiven Preis Die Corsair Vengeance DDR3-Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminium-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet. Maximale Kompatibilität mit den neuesten Prozessoren und Hauptplatinen Vengeance-Speichermodule sind speziell für die neuesten CPUs konzipiert. Sie laufen mit 1,5 V und bieten maximale Kompatibilität mit allen Prozessoren der Ausführungen Intel® Core™ i3, i5 und i7 sowie der zweiten Generation der Intel-Prozessorreihe. Vengeance-DDR3-Speicher sind als einfache Module oder als Kits mit zwei oder drei Modulen erhältlich, sodass Sie die DIMM-Modulanforderungen Ihrer Hauptplatine auf einfache Weise erfüllen können. Speicherdichte der nächsten Generation für ultimative Power-User Die meisten Vengeance-DIMMs enthalten RAM-Schaltkreise von 2 Gb. Aufgrund der hohen Dichte dieser Speicherchips können Sie 8 GB Speicher mit lediglich zwei DIMMs erzielen oder ein Dreikanalsystem mit umwerfenden 24 GB Systemspeicher für extremes Multitasking ausstatten. Produktbeschreibung Leistungsfähiges 8-GB-Vengeance-Kit für Zweikanalsysteme, 1.600 MHz, 9-9-9-24, 1,5 V Wichtigste Merkmale - Maximierte Speicherkapazität für ultimative Systemleistung - Speziell ausgewählte RAM-Speicher für Übertaktung - 1,5 V VDIMM-Spezifikation gewährleistet Kompatibilität mit Intel Core-Prozessoren der zweiten Generation (Sandy Bridge) - Mit XMP-Leistungsprofil - Garantiert funktionsfähig mit allen Zweikanal-Intel-Plattformen - Dynamischer Gaming-Look - Attraktives Preisniveau - Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistung eines Corsair-Produkts Lieferumfang Drei 4-GB-Speichermodule Systemanforderungen Zur Verwendung mit allen DDR3-Hauptplatinen mit drei Speicherkanälen
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
12 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
3 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram corsair, ddr3 ram, ddr3 ram 12gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.