Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 850883-001 Speichermodul 128 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 850883-001 Speichermodul 128 GB DDR4 2666 MHz
HPE 850883-001 Speichermodul 128 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68442501
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     850883-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: hp ddr ram, ddr ram, 128 gb ddr4 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.803,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.988,20*
€ 2.365,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.978,18*
€ 2.354,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.907,16*
€ 2.269,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.859,17*
€ 2.212,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.803,35*
€ 2.145,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.