Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 861109-001 Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 861109-001 Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz
HPE 861109-001 Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68402438
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     861109-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: hpe 16 gb ddr4 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,43*
€ 758,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,48*
€ 750,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,01*
€ 737,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,38*
€ 719,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,05*
€ 670,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.