Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 698890-001 Speichermodul 16 GB DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 698890-001 Speichermodul 16 GB DDR3 1333 MHz
HPE 698890-001 Speichermodul 16 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68400670
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     698890-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: 16gb hp ddr3 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,73*
€ 438,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,39*
€ 438,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,49*
€ 426,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,47*
€ 420,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.