Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16847 Kameraobjektivadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16847 Kameraobjektivadapter
Walimex 16847 Kameraobjektivadapter
Walimex 16847 Kameraobjektivadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6836269
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16847
EAN/GTIN:
     4250234568470
Suchbegriffe:
C-Mount-Adapter
Mikroskop-Kamera-Adapter
Objektivadapter
objektivadapter
  • zum Anschluss von Objektiven mit T2-Gewinde an Videokameras und Überwachungssysteme mit C-Mount-Anschluss
    - einfache Aufrüstung Ihrer bereits vorhandenen Foto-Objektive
    - sehr stabile Metallausführung

    Warum Ihr Objektiv nur für die Fotografie verwenden, wenn Sie damit auch für Spaß und Sicherheit sorgen können? Denn mit dem walimex T2 Adapter auf C-Mount-Gewinde können Sie Ihre Foto-Objektive auch an Videokameras und Überwachungssysteme anschließen. Mit nur 45g Gewicht sorgt der kleine Metall-Adapter so für eine praktische Mehrfachnutzung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.