Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", Blau, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", Blau, Silikon
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", Blau, Silikon
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", Blau, Silikon
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", Blau, Silikon
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", Blau, Silikon
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", Blau, Silikon
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", Blau, Silikon
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2.5", Blau, Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6834193
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     130110
EAN/GTIN:
     7666231301106
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Schaffen Sie neue Transfer- und Speicherlösungen für wichtige Daten.
Installieren Sie eine ungenutzte oder neue Festplatte in ein MANHATTAN Externes Gehäuse und erweitern Sie die Speicherkapazitäten für Notebooks und Desktop Computer. Die widerstandsfähige Silikon-Konstruktion schützt das 2.5" Laufwerk vor den kleinen Beschädigungen im täglichen Umgang. Mit dem integrierten, flexiblen USB Kabel läßt es sich schnell anschließen und eignet sich hervorragend für unterwegs. Windows und Mac Kompatibilität und Plug and Play machen das MANHATTAN Externe Gehäuse zu einer vielseitigen Speicherlösung, die ohne Netzteil oder zusätzliche Kabel und Adapter auskommt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
80 g
Kabellänge
0.05 m
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Blau
Material
Silikon
Leistungen
Datenübertragungsrate
0.29 Gbit/s
Chipsatz
MA6116
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
130103
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.