Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2,5", schwarz, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2,5", schwarz, Silikon
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2,5", schwarz, Silikon
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2,5", schwarz, Silikon
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2,5", schwarz, Silikon
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2,5", schwarz, Silikon
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2,5", schwarz, Silikon
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2,5", schwarz, Silikon
Manhattan Festplattengehäuse, Hi-Speed USB 2.0, SATA, 2,5", schwarz, Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6833118
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     130103
EAN/GTIN:
     766623130103
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Schaffen Sie neue Transfer- und Speicherlösungen für wichtige Daten

Installieren Sie eine ungenutzte oder neue Festplatte in einem Manhattan Laufwerksgehäuse und erweitern Sie die Speicherkapazitäten für PCs und Notebooks. Die widerstandsfähige Silikon-Konstruktion schützt das 2,5" Laufwerk vor den kleinen Beschädigungen im täglichen Umgang. Mit dem integrierten, flexiblen USB Kabel lässt es sich schnell anschließen und eignet sich hervorragend für unterwegs. Windows und Mac Kompatibilität und Plug and Play machen das Manhattan Laufwerksgehäuse zu einer vielseitigen Speicherlösung, die ohne Netzteil oder zusätzliche Kabel und Adapter auskommt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
80 g
Kabellänge
0.05 m
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista Mac OS 9.2+
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon
Leistungen
Datenübertragungsrate
0.29 Gbit/s
Chipsatz
MA6116
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Integriertes USB-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
130110
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.