Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC GVSCBC7C USV-Batterieschrank Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC GVSCBC7C USV-Batterieschrank Tower
APC GVSCBC7C USV-Batterieschrank Tower
APC GVSCBC7C USV-Batterieschrank Tower
APC GVSCBC7C USV-Batterieschrank Tower
APC GVSCBC7C USV-Batterieschrank Tower
APC GVSCBC7C USV-Batterieschrank Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67624762
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSCBC7C
EAN/GTIN:
     731304342977
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
830 mm
Höhe
1970 mm
Gewicht
920000 g
Verpackungsbreite
825 mm
Verpackungstiefe
970 mm
Verpackungshöhe
2025 mm
Paketgewicht
940000 g
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
Zertifikate
Zertifizierung
REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.615,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.868,91*
€ 10.554,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.770,52*
€ 10.436,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.650,14*
€ 10.293,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.615,03*
€ 10.251,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.