| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-67502636 Herst.-Nr.: FM64MP45B/00 EAN/GTIN: 8719274666868 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 132 mm | | Verpackungstiefe | 3 mm | | Verpackungshöhe | 100 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 15 mm | | Tiefe | 1 mm | | Höhe | 10 mm | | Gewicht | 25 g | Lieferumfang | Speicheradapter enthalten | microSD | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Speicher | Kapazität | 64 GB | | Flash Card Typ | MicroSDXC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 80 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-I | | UHS Speed Klasse | Class 1 (U1) | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd |
| | |
| |