Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FM32MP45B/00 Speicherkarte 32 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips FM32MP45B/00 Speicherkarte 32 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Philips FM32MP45B/00 Speicherkarte 32 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Philips FM32MP45B/00 Speicherkarte 32 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67502635
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM32MP45B/00
EAN/GTIN:
     8719274669111
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
25 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
microSD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.