Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 5000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 5000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W 5000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W 5000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66642318
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     5000/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703248
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Typ 5000 hat die perfekte Größe für das Equipment eines professionellen Fotografen. Er bietet Platz für Kameras, Objektive, Blitzgeräte, Akkus, Speicherkarten etc. Dabei bleibt er handlich und gut zu transportieren.
    - hergestellt aus Polypropylen (PP)
    - nach STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert
    - automatisches Luftdruckausgleichventil
    - stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
    - temperaturstabil von -30°C bis +80°C
    - gummierter Griff
    - stapelbar
    - zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)
    - Aushängescharnier für abnehmbaren Deckel (optional)
    - mögliches Zubehör: Tragegurt (Art.Nr. CS/3000), Rucksacksystem (Art.Nr. BPS/5000), Deckeltasche (Art.Nr. LP/5000), Netztasche (Art.Nr. MB/5000) und Einbaurahmen (Art.Nr. PF/5000) möglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
22.1 l
Breite
470 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
2900 g
Innere Breite
430 mm
Innere Tiefe
300 mm
Innenhöhe
170 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.