Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0099201000 Duschkorb & -behälter Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0099201000 Duschkorb & -behälter Glas
Duravit 0099201000 Duschkorb & -behälter Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66579311
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0099201000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Chrom
Einfache Installation
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0099191000
ab € 42,27*
Ähnlich
Duravit
0099511000
ab € 68,20*
Ähnlich
Duravit
0099688200
ab € 248,77*
Ähnlich
Duravit
99688300
ab € 90,39*
Ähnlich
Duravit
99688400
ab € 90,63*
Ähnlich
Duravit
99688500
ab € 90,56*
Ähnlich
Duravit
99688700
ab € 89,19*
Ähnlich
Duravit
99688800
ab € 90,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.